Beli steam hose di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Mr. Flex Steam Hose (Selang Tahan Panas / Selang Karet)
    Mulai

    Rp149.900

    Mr. Flex Steam Hose (Selang Tahan Panas / Selang Karet)
    Deskripsi:
    High pressure wire reinforced steam hose, designed for service in many industries at maximum pressure of 17 bar and high temperatureSpecifications: -temperature range -40°C to 210°C-Tube : Black, smooth, EPDM rupper specially compounded withstand heated steam-reinforcement: piles of steel cord-cover: Red, smooth wrapped finish, EDPM rubber with excellent resistance to high temperature, weather, abrasion and aging
    atribut:
    • Working Temperature (°C): -40 ~ +121
    • Working Pressure (Bar): 17
    • Working Pressure (psi): 250
    • Bursting Pressure (bar): 170
    • Bursting Pressure (psi): 2500
  2. Hakkou Hanbai Steam Hose (Selang Tahan Panas / Selang Karet)
    57%
    Mulai

    Rp2.699.900

    Hakkou Hanbai Steam Hose (Selang Tahan Panas / Selang Karet)
    atribut:
    • Material: Synthetic rubber (Styrene-butadiene rubber)
    • Length (m): 10
    • Inside Diameter (mm): 12.7
    • Outside Diameter (mm): 25.0
    • Working Pressure (MPa): 0.5
    • Working Temperature Range: -20 to 120degrees
    • Purpose of Use: For pressure feeding of steam.
  3. Bridgestone Hydraulic Hose SA Series for Steam
    Mulai

    Rp279.900

    Bridgestone Hydraulic Hose SA Series for Steam
    Deskripsi:
    For conveying steam.
    atribut:
    • Maximum Working Pressure (MPa): 2
    • Minimum Bursting Pressure (MPa): 12
  4. FLEXSTEEL Hose Steam Assembly (Selang Tahan Panas)
    Mulai

    Rp21.999.900

  5. TOYOX Toyosilicone Steam Hose (Selang Tahan Panas / Selang Karet)
    Mulai

    Rp2.599.900

    TOYOX Toyosilicone Steam Hose (Selang Tahan Panas / Selang Karet)
    Deskripsi:
    Selang TOYOSILICONE STEAM adalah selang uap yang ideal untuk pembuangan uap dan pencucian dengan uap pada peralatan pabrik pengolahan makanan dan kosmetik. Selang ini tidak sesuai untuk pengangkutan makanan. Gunakan selang dengan salah satu ujung terbuka.Lentur dengan bobot hanya setengah dari selang uap konvensional sehingga memudahkan pemipaan dan sangat meringankan pengerjaan. Mencegah kontaminasi oleh serpihan selang karena permukaan selang tidak mudah retak meski telah lama digunakan. Rendah bau dan tanpa bau karet, mengurangi berpindahnya bau produk dan ketidaknyamanan karena bau, dirancang untuk meningkatkan kemudahan pengerjaan dan keamanan makanan.Selang ini dapat digunakan terus-menerus selama hingga 8 jam untuk pencucian dengan uap (dengan salah satu ujung terbuka) per hari. Masa pakainya sangat panjang, sekitar 4,5 bulan (sebelum penggantian) pada penggunaan dengan uap 140 °C (0,3 MPa). Tingkatkan produktivitas dengan selang yang ringan, lentur, dan tahan retak ini.Selang ini juga dapat digunakan untuk air bersuhu tinggi pada 100 °C atau lebih, dengan konektor dan unit selang khusus yang tersedia untuk meningkatkan keamanan dan mengurangi kebutuhan perawatan.Produk ini adalah pengganti model sebelumnya yaitu TSITH140.
    atribut:
    • Color: Grey/Green Line
    • Usage Pressure High Temperature Water (MPa): 0.0-0.3 (at 140°C)
  6. Continental Bulk Steam Hoses (Selang PVC / Selang Kimia)
    Mulai

    Rp11.999.900

    Continental Bulk Steam Hoses (Selang PVC / Selang Kimia)
    Deskripsi:
    PVC, also known as polyvinyl chloride, is a synthetic plastic polymer with a rigid structure. PVC resists corrosion and most chemicals. CPVC is similar to PVC, but has been chlorinated. It is similar to PVC in chemical resistance, but is more ductile, and is capable of withstanding higher temperatures. Polypropylene is a durable and flexible thermoplastic polymer. Polypropylene valves are often lightweight and easy to install, and are also resistant to corrosion.
    atribut:
    • UNSPSC: 40142005
    • Hose Color: Red
    • Hose Configuration: Bulk Hose
    • Hose Cover Material: EPDM
    • Hose Inside Dia. (inch): 1
    • Hose Length (ft): 50
    • Hose Tube Material: EPDM
    • Max. Working Pressure @ 70 F: 250
    • Safety Factor: 10:1
    • Standards: MIL-29210
    • Temperature Range (°F): 0 to 425
  7. Hakkou Hanbai Steam Hose (Selang Tahan Panas / Selang Karet)
    Mulai

    Rp9.199.900

    Hakkou Hanbai Steam Hose (Selang Tahan Panas / Selang Karet)
    Deskripsi:
    -Hose hard to age due to steam pressure and high temperature.-Possible to cut items support.-For pressure feeding of steam.
    atribut:
    • Length (m): 10
    • Working Pressure (MPa): 0.5
  8. TOYOX Hose Heat Resistant Toyosilicone Thermo 140°C (Seelang Tahan Panas / Selang Silikon)
    Mulai

    Rp489.900

    TOYOX Hose Heat Resistant Toyosilicone Thermo 140°C (Seelang Tahan Panas / Selang Silikon)
    Deskripsi:
    TOYOSILICONE THERMO Hose adalah selang tahan panas dan terbuat dari karet silikon untuk tekanan balik.Selang ini memiliki daya tahan tinggi terhadap panas dan dapat digunakan untuk cairan bersuhu tinggi hingga 120 °C dan air panas bersuhu di bawah 100 °C. Selang ini digunakan untuk berbagai aplikasi tahan panas, termasuk sistem selang untuk pengendali suhu air panas.TOYOSILICONE THERMO Hose memiliki struktur khusus yang mampu mencegah selang pecah dan sambungan selang terlepas saat digunakan untuk cairan bersuhu tinggi, dan tidak mudah mengeras, serta memiliki masa pakai lebih lama dibandingkan selang PVC dan selang karet biasa, sehingga mampu meningkatkan keselamatan dan produktivitas.* Jangan gunakan selang untuk produk makanan.Selain selang, tersedia pula beragam konektor khusus untuk meningkatkan keselamatan dan produktivitas.Aplikasi : Untuk Selang Pengendali Suhu dan Tahan PanasCairan : UdaraSerbukMinyak hewani dan nabatiBahan kimiaAir (kecuali air minum)Fungsi : - Bau rendah - Daya Larut Rendah - Kelenturan - Tahan bahan kimia - Tahan dingin - Tahan minyak hewani dan nabati - Tahan panas - Tekanan - Tidak diperlukan pemilahan limbah Perundangan : Sesuai RoHS2Spesifikasi : - Bahan utama: Karet silikon- Bahan penguat: Benang poliester- Diameter dalam: 6.3mm~25.4mm- Rentang suhu kerja: -30°C ~120°C - Uap (jangka pendek kurang dari 120°C)- Minyak hewani dan nabati (kurang dari 70°C)
    atribut:
    • Temperature Working (°C): -30 to 140
    • Application For: Usage industrial
    • Color: Dark grey with orange stripes
    • Packing Format: Coil Shape
    • Type: Non Food Grade, Heat Resistant 140°C
  9. THERMOID Heater Hose
    Mulai

    Rp3.099.900

    THERMOID Heater Hose
    Deskripsi:
    EPDM (ethylene propylene diene monomer) SAE 30R3 heater hose can be cut to the desired size to allow users to connect a vehicle's engine to its heater core. This hose is commonly used to carry coolant between the engine and the heater core in cars and commercial trucks and cars. The EPDM hose and cover provide excellent resistance to ozone, abrasion, cracking, weathering, and corrosive additives. This EPDM hose meets SAE (Society of Automotive Engineers) standard 30R3.
    atribut:
    • UNSPSC: 40142007
    • Compatible Chemicals: Air; Fresh Water
    • Hose Configuration: Bulk Hose
    • Hose Cover Material: EPDM
    • Hose Length (ft): 50
    • Hose Reinforcement Material: Polyester
    • Hose Tube Material: EPDM
  10. TOYOX Hose ToyoSilicon (Selang Silicon / Selang Tahan Panas)
    Mulai

    Rp7.699.900

  11. NCR Steam Hose
    Mulai

    Rp4.099.900

    NCR Steam Hose
    Deskripsi:
    Used with steam line in textile and laundry services.
    atribut:
    • Inner Diameter (mm): 8
    • Outer Diameter (mm): 16.5
    • Length (m): 100
    • Product Code: AZNI08WRJ01
    • Hose size (inch): 5/16
  12. TORA High Pressure Air Hose (Selang Angin / Selang Kompresor)
    Mulai

    Rp429.900

    TORA High Pressure Air Hose (Selang Angin / Selang Kompresor)
    Deskripsi:
    Dengan Serat 3 Layer dan berbahan PVC membuat awet dan Tahan LamaDengan Panjang 50 meter sangat memudahkan anda dalam penggunaanSudah dilengkapi Dengan Nepel disetiap Ujung selang yang memang sudah disesuaikan dengan berbagai jenis kompresorSangat cocok untuk Industri, Pertukangan, Bengkel dan lainnya
  13. monotaro.id Hex Socket Head Cap Screw (Baut L)
    Mulai

    Rp2.900

    monotaro.id Hex Socket Head Cap Screw (Baut L)
    Deskripsi:
    Baut L Only Stainless Steel M10 x 100- Diameter Badan 10 MM- Panjang 100 MM / 10 CM- Kepala Baut Kunci L 8- Pitch 1,5- Material Stainless Steel- Grade SS 304- Standard DIN 912
    atribut:
    • Grade: SS 304
    • Material: Stainless Steel
    • Standard: DIN 912
  14. Maxxflex Hose Air/Water 300 PSI (Selang Air / Selang Angin)
    Mulai

    Rp23.900

    Maxxflex Hose Air/Water 300 PSI (Selang Air / Selang Angin)
    Deskripsi:
    A general purpose air hose engineered for medium to heavy duty applications; its strong yet flexible construction guarantees a long life and easy handling.
    atribut:
    • Working Pressure (psi): 300
    • Bursting Pressure (psi): 900
    • Temperature Range (°C): -10 to +85
    • Cover: Black, Smooth TPR material, Weather and Abrasion Resistan
    • Coils (m): up to 50-100, Continuous Length
  15. HOSE MASTER Corrugated Metal Hoses
    Mulai

    Rp1.799.900

    HOSE MASTER Corrugated Metal Hoses
    Deskripsi:
    These corrugated metal hoses have a 316 stainless-steel inner hose with a 304 stainless-steel braided cover (or outer hose). 316 stainless steel provides excellent corrosion resistance and is ideal for industrial chemical-processing applications. 304 stainless steel can be sanitized. It can withstand corrosion from most oxidizing acids but is susceptible to corrosion from chloride solutions or from high-saline environments like coastal regions.
    atribut:
    • Hose Cover Material: 304 Stainless Steel
  16. TEKIRO High Pressure Hose (Selang Angin)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp139.900

    TEKIRO High Pressure Hose (Selang Angin)
    Deskripsi:
    Untuk menyalurkan udara dengan dengan bantuan kompressor untuk keperluan tertentuMaterial : polyurethene
  17. YOKOHAMA Hose Rubber HTW Series for High Temperature Water (Selang Tahan Panas / Selang Karet)
    Mulai

    Rp389.900

    YOKOHAMA Hose Rubber HTW Series for High Temperature Water (Selang Tahan Panas / Selang Karet)
    Deskripsi:
    This hose can be easily assembled by simply inserting the hose into the metal fittings (no band tightening or crimping work is required), and can be used with water or hot water up to 120°C.
    atribut:
    • Material Inner Tube/outer Cover: Heat-resistant synthetic rubber
    • Color: Black
    • Maximum Operating Pressure (MPa): 1
    • Fluid Temperature Range (°C): 120
    • Fluid Used: Water/Hot Water
    • Recommended Ambient Temperature (°C): 5–60
    • Reinforcement Layer: Special synthetic fibers
Daftar Harga steam hose Terbaru October 2026
Mr. Flex Steam Hose (Selang Tahan Panas / Selang Karet)Rp149.900
Hakkou Hanbai Steam Hose (Selang Tahan Panas / Selang Karet)Rp2.699.900
Bridgestone Hydraulic Hose SA Series for SteamRp279.900
FLEXSTEEL Hose Steam Assembly (Selang Tahan Panas)Rp21.999.900
TOYOX Toyosilicone Steam Hose (Selang Tahan Panas / Selang Karet)Rp2.599.900
Continental Bulk Steam Hoses (Selang PVC / Selang Kimia)Rp11.999.900
Hakkou Hanbai Steam Hose (Selang Tahan Panas / Selang Karet)Rp9.199.900
TOYOX Hose Heat Resistant Toyosilicone Thermo 140°C (Seelang Tahan Panas / Selang Silikon)Rp489.900
THERMOID Heater HoseRp3.099.900
RYOBI Option Parts for High-Pressure Jet CleanerRp249.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)